Verktygsnyckel Gedore 7 XL 7, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 7| Längd: 160 mm
Slagringnyckel – lika storlekar – 7 XL
Se teknisk informationReferenser
Gedore:7 XL 7
Rubix:6031155
Tillverkare:1394916
EAN:4010886807064

Produktinformation : U-RINGNYCKEL EXTRA LÅNG 7mm - 7 XL 7 - 1394916 - GEDORE
Combination spanner, extra long 7 mm Extra-long shaft for deep applications and high-torque
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 31 g |
|---|---|
| Öppning | 7 |
| Längd | 160 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
