Verktygsnyckel Gedore 7 7/16AF, Typ: Ringnyckel| Öppning: 7/16' - 7 7/16AF| Längd: 150 mm
Slagringnyckel 7 (A/F) – tumstorlek
Se teknisk informationReferenser
Gedore:7 7/16AF
Rubix:6261721
Tillverkare:6099270
EAN:4010886609927

Produktinformation : Combination spanner UD profile 7/16'', 7 7/16AF - 6099270 - Gedore
Combination spanner 7/16" Ring: 15° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force Sizes 3/16" to 7/32" with hexagon ring, up from size 1/4" with UD profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 41 g |
|---|---|
| Öppning | 7/16' - 7 7/16af |
| Längd | 150 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
