Verktygsnyckel Gedore 60 CP 10, Typ: Skiftnyckel| Öppning: 30| Längd: 252 mm
Skiftnyckel 60 CP
Se teknisk informationReferenser
Gedore:60 CP 10
Rubix:6031168
Tillverkare:6381100
EAN:4010886638118

Produktinformation : U-RINGNYCKEL JUSTERBAR 10'' - 60 CP 10 - 6381100 - GEDORE
Adjustable spanner, open end 10" Acc. to ISO 6787 Jaw set at 15° Swedish pattern, roller with left hand thread With scale Chrome-vanadium steel, chrome-plated, polished head
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 420 g |
|---|---|
| Öppning | 30 |
| Längd | 252 mm |
| Typ | skiftnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran