Verktygsnyckel Stahlwille 43332427, Typ: Rörtång| Öppning: 24 x 27| Längd: 190 mm
Box Spanner
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:43332427
Rubix:6183471
EAN:4018754255016



Dokumenter
Produktinformation : RÖRHYLSA DUBBEL 10750N 24X27 - 43332427 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 39x35x190 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 301 g |
| Öppning | 24 x 27 |
| Längd | 190 mm |
| Typ | rörtång |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 166,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 458,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
