Referenser
Tegera:907-7
Rubix:6380379
Tillverkare:907-7
EAN:7340118315744

Dokumenter
Produktinformation : Skärskyddshandskar, 907, storlek 7 - 907-7 - TEGERA
Flexibel, skärskyddshandske med CRF®-teknik, nivå C. Förlängd mudd gör den lämplig i miljöer med risk för skärskador. Hög hållbarhet och nitrilprickar för bättre grepp. Godkänd för livsmedelshantering och Oeko-Tex-certifierad. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Tydlig varselfärg för synlighet.
Flexibel, hållbar, skärskyddshandske med CRF®-teknik och nitrilprickar för bra grepp.
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 100°C, Godkänd för mathantering, Extra lång, Varselfärg
Användningsområden
Monteringsarbeten, Verkstadsarbeten, Mathantering, Glasindustriarbeten, Avsyningsarbeten, Metallarbeten, Plåtarbeten
Teknisk information
Attribut
| Typ | handske |
|---|---|
| Storlek | 7 |
| Skärmotstånd | 5 |
| Huvudmaterial | hppe |
| Matkontakt | nej |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Ytbeläggning av handskarna | utan |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga