Referenser
ATG:44-505-7
Rubix:6364505
EAN:3466673561137

Produktinformation : Tät skärskyddshandske m Oil Grip 4C, MaxiCut Oil 4C 3/4, stl. 7 - 44-505 7 - ATG
MaxiCut® Oil™ 44-505 är tunn, delvis ventilerad, slitstark skärsäker hudvänlig handske och perfekt p assform tillverkad i Spandex / Nylon / HPPE och doppad i Nitrilskum, för våta / oljiga miljöer.
Spandex,UHMWPE-Glass-Nylon ,Nitrile Butadiene Rubber
Teknisk information
Attribut
| Typ | handske |
|---|---|
| Storlek | 7 |
| Skärmotstånd | c |
| Huvudmaterial | elastan |
| Matkontakt | nej |
| ESD | nej |
| Längd | 210 mm |
| Färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 725,56 kr Ex moms
/ 12 par
3 406,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran