Insatslager med excentrisk låsring NSK UC214D1, Yttre diameter: 125 mm | Innerdiameter: 70 mm | Bredd: 29 mm
Självinställande lager UC-serien (japansk standard)
Se teknisk informationReferenser
NSK:UC214D1
Rubix:150108
Tillverkare:UC214D1 N
EAN:00029176632631


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Material | cast housing |
Produktinformation : UC214D1 X AS3S5 NSK
Sealed by a combination of a heat-resistant, oil-tight synthetic elastomer seal and a deflector.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2190 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 70 mm |
| Yttre diameter | 125 mm |
| Material | cast housing |
| Bredd | 29 mm |
| Täta | öppen |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 209,76 kr Ex moms
/ Styck
2 762,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran