Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX8X60EFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX8X60EFA4-70
Rubix:6435474
Tillverkare:1457948 60/60
EAN:4043377350978


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 8X60/60 TX45 - 1457948 60/60
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 8X60/60 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 220,96 kr Ex moms
/ packet
1 526,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm