Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCBDT4X20EFA2
Cylinder head safety screw, two holes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCBDT4X20EFA2
Rubix:6429779
Tillverkare:910124 20
EAN:4043377126825


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9101 Säkerhetsskruvar med cylinderhuvud, tvåhåls drift, plåtgänga A2 4X2 - 910124 20
Cheese head security screws with two hole drive A2 4X20 SP8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | sp8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,14 kr Ex moms
/ packet
695,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran