Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX6X60EFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX6X60EFA4-70
Rubix:6435578
Tillverkare:1457946 60/60
EAN:4043377350794


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 6X60/60 TX30 - 1457946 60/60
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 6X60/60 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,84 kr Ex moms
/ packet
852,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm