Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX6X55PFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX6X55PFA2-70
Rubix:6435589
Tillverkare:1457926 55
EAN:4043377334282


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 6X55 TX30 - 1457926 55
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 6X55 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,53 kr Ex moms
/ packet
434,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm