Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX5X60PFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX5X60PFA4-70
Rubix:6435679
Tillverkare:1457945 60
EAN:4043377350558


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 5X60 TX25 - 1457945 60
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 5X60 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,07 kr Ex moms
/ packet
750,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm