Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX4X6EFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX4X6EFA2-70
Rubix:6435749
Tillverkare:1457924 6
EAN:4043377256669


Teknisk sammanfattning
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 4X6 TX20 - 1457924 6
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 4X6 T20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
722,43 kr Ex moms
/ packet
903,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm