Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTTFB4,2X19PZEFA4
PH cross-head countersunk tapping screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTTFB4,2X19PZEFA4
Rubix:6434705
Tillverkare:79834042 19
EAN:4043377170514


Teknisk sammanfattning
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
Produktinformation : DIN 7983 Plåtskruvar, kullrigt försänkt huvud och krysspår A4 4,2X19 pz2 - 79834042 19
Cross recessed raised countersunk tapping screws A4 4,2X19 pz2 DIN 7983
Teknisk information
Attribut
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 4.2 mm |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,80 kr Ex moms
/ packet
736,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
19 mm