Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX2X3EFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX2X3EFA4-70
Rubix:6435877
Tillverkare:1457942 3
EAN:4043377349774


Teknisk sammanfattning
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 2X3 TX6 - 1457942 3
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 2X3 T6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Avtryckstorlek | t6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,05 kr Ex moms
/ packet
613,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
3 mm