Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB5X20EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB5X20EFA4-50
Rubix:6405355
Tillverkare:691245 20
EAN:4043377149947


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 5X20 SW4 - 691245 20
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 5X20 SW4 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sw4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 097,79 kr Ex moms
/ packet
1 372,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm