Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX10X55PFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX10X55PFA4-70
Rubix:6435979
Tillverkare:14579410 55
EAN:4043377349590


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 10X55 TX50 - 14579410 55
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 10X55 T50
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | t50 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
865,84 kr Ex moms
/ packet
1 082,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm