Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTB5X10TXEFA2
Safety screw stud, metric thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTB5X10TXEFA2
Rubix:6429955
Tillverkare:912125 10
EAN:4043377131799


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9121 Säkerhetsskruvar, lågvälvt, sextandhålsgrepp + stift, plåtgänga A2 - 912125 10
Button head security screws with six lobe drive + pin A2 5X10 T25 pin
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t 25 pin |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,59 kr Ex moms
/ packet
210,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm