Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX5X60EFA2-70
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX5X60EFA2-70
Rubix:6434521
Tillverkare:1458425 60
EAN:4043377289292


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A2-70 5X60/60 TX - 1458425 60
Raised countersunk head screws with six lobe drive A2-70 5X60/60 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,54 kr Ex moms
/ packet
561,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm