Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTTFB2,2X9,5PHEFA2
PH cross-head countersunk tapping screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTTFB2,2X9,5PHEFA2
Rubix:6435009
Tillverkare:7983222 95
EAN:4043377169228


Teknisk sammanfattning
| Längd | 9.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7983 |
Produktinformation : DIN 7983 Plåtskruvar, kullrigt försänkt huvud och krysspår A2 2,2X9,5 PH1 - 7983222 95
Cross recessed raised countersunk tapping screws A2 2,2X9,5 PH1 DIN 7983
Teknisk information
Attribut
| Längd | 9.5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 2.2 mm |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,54 kr Ex moms
/ packet
200,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
9.5 mm