Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX5X12EFA4-70
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX5X12EFA4-70
Rubix:6434576
Tillverkare:1458445 12
EAN:4043377291707


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A4-70 5X12 TX25 - 1458445 12
Raised countersunk head screws with six lobe drive A4-70 5X12 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,79 kr Ex moms
/ packet
480,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm