Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX5X85EFA2-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX5X85EFA2-50
Rubix:6431674
Tillverkare:1458125 85
EAN:4043377285812


Teknisk sammanfattning
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 5X85/85 TX25 - 1458125 85
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 5X85/85 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
730,48 kr Ex moms
/ packet
913,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
85 mm