Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX5X55EFA2-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX5X55EFA2-50
Rubix:6437771
Tillverkare:1458025 55/55
EAN:4043377394545


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 5X55/55 TX - 1458025 55/55
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 5X55/55 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,09 kr Ex moms
/ packet
845,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm