Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX5X50PFA4-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX5X50PFA4-50
Rubix:6437776
Tillverkare:1458045 50
EAN:4043377413673


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A4-50 5X50 TX25 - 1458045 50
Hexalobular socket cheese head screws A4-50 5X50 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 012,23 kr Ex moms
/ packet
1 265,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm