Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX3X35PFA4-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX3X35PFA4-50
Rubix:6437938
Tillverkare:1458043 35
EAN:4043377413314


Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A4-50 3X35 TX10 - 1458043 35
Hexalobular socket cheese head screws A4-50 3X35 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 459,85 kr Ex moms
/ packet
3 074,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm