Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX2X3EFA2-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX2X3EFA2-50
Rubix:6438001
Tillverkare:1458022 3
EAN:4043377239044


Teknisk sammanfattning
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 2X3 TX6 - 1458022 3
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 2X3 T6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Avtryckstorlek | t6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
41 694,40 kr Ex moms
/ packet
52 118,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
3 mm