Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF3X30EFA4-50
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF3X30EFA4-50
Rubix:6435248
Tillverkare:096443 30
EAN:4043377114785


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-50 3X30 - 096443 30
Slotted raised countersunk head screws A4-50 3X30 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,37 kr Ex moms
/ packet
321,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm