Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX2,5X5EFA2-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX2,5X5EFA2-50
Rubix:6438039
Tillverkare:14580225 5
EAN:4043377239143


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 2,5X5 TX8 - 14580225 5
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 2,5X5 T8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
47 380,00 kr Ex moms
/ packet
59 225,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm