Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTFDT5X30EFA2
Two-hole countersunk-head security screw
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTFDT5X30EFA2
Rubix:6428427
Tillverkare:910325 30
EAN:4043377126986


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9103 Säkerhetsskruvar, försänkt huvud och tvåhålsdrift, plåtgänga A2 5X3 - 910325 30
Countersunk head security screws with two hole drive A2 5X30 SP10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sp10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,89 kr Ex moms
/ packet
776,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm