Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX8X25EFA2-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX8X25EFA2-70
Rubix:6438112
Tillverkare:1458328 25
EAN:4043377233424


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2-70 8X25 TX45 - 1458328 25
Raised cheese head screws with six lobe drive A2-70 8X25 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
53 349,88 kr Ex moms
/ packet
66 687,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm