Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX8X22EFA2-70/2
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX8X22EFA2-70/2
Rubix:6435539
Tillverkare:1457928 22
EAN:4043377257048


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 8X22 TX45 - 1457928 22
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 8X22 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,04 kr Ex moms
/ packet
847,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm