Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX5X25EFA2-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX5X25EFA2-70
Rubix:6438284
Tillverkare:1458325 25
EAN:4043377175090


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2-70 5X25 TX25 - 1458325 25
Raised cheese head screws with six lobe drive A2-70 5X25 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,64 kr Ex moms
/ packet
537,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm