Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC3X22EFA4-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC3X22EFA4-50ISO
Rubix:6403614
Tillverkare:1064243 22
EAN:4043377264718


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A4-50 3X22 sw2 - 1064243 22
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 3X22 sw2
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sw2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,47 kr Ex moms
/ packet
773,09 kr Inkl moms
- Tillgängliga
Längd
22 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M3