Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX10X25EFA2-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX10X25EFA2-70
Rubix:6438472
Tillverkare:14583210 25
EAN:4043377345998


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2-70 10X25 TX50 - 14583210 25
Raised cheese head screws with six lobe drive A2-70 10X25 T50
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | t50 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
74 813,02 kr Ex moms
/ packet
93 516,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm