Verktygsnyckel Bahco 894M-60, Typ: Fastnyckel| Öppning: 60| Längd: 492 mm
Single Open End Wrench
Se teknisk informationReferenser
Bahco:894M-60
Rubix:428079
EAN:7314151833220

Produktinformation : U-NYCKEL ENKEL 60 MM
Single open end wrench
Open end angle of 15°
Phosphate finish
Standard alloy steel
Standards: ISO 3318 and DIN 894
Open end angle of 15°
Phosphate finish
Standard alloy steel
Standards: ISO 3318 and DIN 894
Styrkor
Metric Single Open End Wrenches with Phosphate Finish
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1550 g |
|---|---|
| Öppning | 60 |
| Längd | 492 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran