Verktygsnyckel Gedore 2 12x14, Typ: Ringnyckel| Öppning: 12x14| Längd: 212 mm
Dubbelt djupt böjd ring-slagsnyckel 2
Se teknisk informationReferenser
Gedore:2 12x14
Rubix:6031508
Tillverkare:6016670
EAN:4010886601662

Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL - 2 12x14 - 6016670 - GEDORE
Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 12x14 mm * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 134 g |
|---|---|
| Öppning | 12x14 |
| Längd | 212 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
