Verktygsnyckel Bahco 894M-15, Typ: Fastnyckel| Öppning: 15| Längd: 140 mm
Single Open End Wrench
Se teknisk informationReferenser
Bahco:894M-15
Rubix:428062
EAN:7314151833084

Produktinformation : U-NYCKEL ENKEL 15 MM
Single open end wrench
Open end angle of 15°
Phosphate finish
Standard alloy steel
Standards: ISO 3318 and DIN 894
Open end angle of 15°
Phosphate finish
Standard alloy steel
Standards: ISO 3318 and DIN 894
Styrkor
Metric Single Open End Wrenches with Phosphate Finish
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50 g |
|---|---|
| Öppning | 15 |
| Längd | 140 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
635,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
