Verktygsnyckel Gedore 400 19x22, Typ: Ringnyckel| Öppning: 19x22| Längd: 232 mm

dubbel ringnyckel 400 Open

Se teknisk information

Referenser

Gedore:400 19x22
Rubix:6031043
Tillverkare:6058670
EAN:4010886605868
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning19x22
Längd232 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL ÖPPEN UD 19X22mm - 400 19x22 - 6058670 - GEDORE


Flare nut spanner open UD 19x22 mm Acc. to DIN 3118 Ring 15° offset from shaft Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset Sizes 8x10 to 12x14 mm with hexagon For applications involving hydraulic/brake lines GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt246 g
Öppning19x22
Längd232 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran