Verktygsnyckel Bahco 894M-115, Typ: Fastnyckel| Öppning: 115| Längd: 1000 mm
Single Open End Wrench
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:894M-115
Rubix:428054
EAN:7314151833336

Dokumenter
Produktinformation : U-NYCKEL ENKEL 115 MM
Single open end wrench
Open end angle of 15°
Phosphate finish
Standard alloy steel
Standards: ISO 3318 and DIN 894
Open end angle of 15°
Phosphate finish
Standard alloy steel
Standards: ISO 3318 and DIN 894
Styrkor
Metric Single Open End Wrenches with Phosphate Finish
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9165 g |
|---|---|
| Öppning | 115 |
| Längd | 1000 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | gunmetal |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 876,82 kr Ex moms
/ Styck
7 346,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran