Hydraulisk jack Spartex 886244
Single effect cylinder, hollow rod, return spring
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Spartex:886244
Rubix:571846
EAN:3660338396892


Teknisk sammanfattning
| Säker arbetsbelastning SWL | 22000 kg |
|---|---|
| Lyfthöjd | 165 mm |
| Cylinderslag | 50 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Hydraulisk Jekk 22000 kg 50 mm Spartex
For push and pull applications: Tension of cables and bolts, traction of sleeves and bearings. Hard chrome hollow piston. Collar threading, piston end threading and base holes for easy mounting.
Teknisk information
Attribut
| Säker arbetsbelastning SWL | 22000 kg |
|---|---|
| Lyfthöjd | 165 mm |
| Cylinderslag | 50 mm |
| Cylinderdiameter | 165 mm |
| Oljekapacitet | 158 cm³ |
| Modell | 22t |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran