Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo SGS-M16

SGS Rod eye

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:SGS-M16
Rubix:482889
Tillverkare:9258
EAN:4052568065546
SGS-M16 Rod eye

Teknisk sammanfattning

Dokumenter

Produktinformation : Länkstångshuvud, SGS-M16 - 9258 - FESTO


Rod eye SGS-M16 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M16, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=263 g

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)99x45x24 mm
Logistisk vikt237,2 g
Typrod eye
Priključek 1m16
441,86 kr Ex moms
/ Styck
552,33 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran