Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo CRSGS-M16X1,5

CRSGS rod eye

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:CRSGS-M16X1,5
Rubix:494166
Tillverkare:195584
EAN:4052568158163
CRSGS-M16X1,5 Rod eye

Teknisk sammanfattning

Dokumenter

Produktinformation : Länkstångshuvud, CRSGS-M16X1,5 - 195584 - FESTO


Rod eye CRSGS-M16X1,5 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M16x1,5, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=259 g, Materials note=Conforms to RoHS

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)55x35x35 mm
Logistisk vikt245,9 g
Typrod eye
Priključek 1m16x1,5
1 803,49 kr Ex moms
/ Styck
2 254,36 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran