Självjusterande kullager FAG 2213-TVH, Yttre diameter: 120 mm | Bredd: 31 mm | Innerdiameter: 65 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:2213-TVH
Rubix:160451
Tillverkare:0167031200000
EAN:4012801186841

Produktinformation : 2213-TVH FAG
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 31x120x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1460 g |
| Innerdiameter | 65 mm |
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 31 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 22..-tvh |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 6200 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 19200 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 58000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
