Självjusterande kullager FAG 2211-K-TVH-C3, Yttre diameter: 100 mm | Bredd: 25 mm | Innerdiameter: 55 mm

Sfäriskt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:2211-K-TVH-C3
Rubix:160439
Tillverkare:0389043650030
EAN:4012801186766
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter55 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd25 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 2211-K-TVH-C3 FAG


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt710 g
Innerdiameter55 mm
Yttre diameter100 mm
Bredd25 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelc3
Serier22..-k-tvh
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet6700 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r12500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr39000 N
2 155,91 kr Ex moms
/ Styck
2 694,89 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.