Självjusterande kullager FAG 2211-TVH, Yttre diameter: 100 mm | Bredd: 25 mm | Innerdiameter: 55 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:2211-TVH
Rubix:160440
Tillverkare:0167030140000
EAN:4012801160568

Produktinformation : 2211-TVH FAG
Self-aligning ball bearing 22..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 810 g |
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 22..-tvh |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 6700 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 12500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 39000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 155,91 kr Ex moms
/ Styck
2 694,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
