Självjusterande kullager FAG 1322-M, Yttre diameter: 240 mm | Bredd: 50 mm | Innerdiameter: 110 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:1322-M
Rubix:160116
Tillverkare:0190088480000
EAN:4012801472906

Produktinformation : 1322-M FAG
Self-aligning ball bearing 13. . -TVH, plastic cage.
Self-aligning ball bearing 13..-M, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 11800 g |
| Innerdiameter | 110 mm |
| Yttre diameter | 240 mm |
| Bredd | 50 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 13..-m |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 3400 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 72000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 165000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
39 765,28 kr Ex moms
/ Styck
49 706,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
