Självjusterande kullager FAG 1315-M, Yttre diameter: 160 mm | Bredd: 37 mm | Innerdiameter: 75 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:1315-M
Rubix:160105
Tillverkare:0167008560000
EAN:4012801472586

Produktinformation : 1315-M FAG
Self-aligning ball bearing 13. . -TVH, plastic cage.
Self-aligning ball bearing 13..-M, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3650 g |
| Innerdiameter | 75 mm |
| Yttre diameter | 160 mm |
| Bredd | 37 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 13..-m |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 4750 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 30000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 80000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
