Självjusterande kullager FAG 1207-K-TVH-C3, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 17 mm | Innerdiameter: 35 mm
Sfäriskt kullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:1207-K-TVH-C3
Rubix:160024
Tillverkare:0389029400030
EAN:4012801158961

Produktinformation : 1207-K-TVH-C3 FAG
Self-aligning ball bearing 12..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Self-aligning ball bearing 12..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 317 g |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 12..-k-tvh |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 9800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 5100 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 16000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
851,69 kr Ex moms
/ Styck
1 064,61 kr Inkl moms
- Tillgängliga
