Självjusterande kullager FAG 1204-TVH, Yttre diameter: 47 mm | Bredd: 14 mm | Innerdiameter: 20 mm

Sfäriskt kullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:1204-TVH
Rubix:160016
Tillverkare:0167002600000
EAN:4012801158886
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Yttre diameter47 mm
Bredd14 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 1204-TVH FAG


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)14x47x47 mm
Logistisk vikt115 g
Innerdiameter20 mm
Yttre diameter47 mm
Bredd14 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelcn
Serier12..-tvh
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet15300 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r2600 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr10100 N
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.