Kulledslager INA GE20-AX, Yttre diameter: 55 mm | Bredd: 20 mm | Innerdiameter: 20 mm
Sfäriskt glidlager
Se teknisk informationReferenser
INA:GE20-AX
Rubix:168366
Tillverkare:0066541690000
EAN:4012802534610

Produktinformation : GE20-AX INA
Axial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 20x55x55 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 270 g |
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 55 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Material | steel |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Vikt | 0.26 kg |
| Tjocklek | 20 mm |
| Grundstatisk belastning, axiell - C0a | 376000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 75100 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 318,71 kr Ex moms
/ Styck
5 398,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran